曜日別特売
9T5007 ストックメイト・リストックトラック ブラック ラバーメイド 60877705

ストックメイト・リストックトラック ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード60877705品番9T5007
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

在庫補充やピッキングなど、細かい物品の運搬に最適なハンドル両袖式台車です。
食料品、小売、倉庫内の在庫補充のために最適です。
センターホイールはトロリーを軸に旋回することができます。
耐久性に優れ、600kg以上の耐荷重を誇ります。

トラスコ品番819-4248材質本体:ポリプロピレン、フレーム・ハンドル:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)30.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×486×320キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個均等荷重(kg)817荷台寸法(幅)(mm)486ハンドル高さ(mm)854荷台寸法(奥行)(mm)1600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき9,000/税込9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする