※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
キューブトラック ダークブルー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
地域運賃
内容量
1台
均等荷重(kg)
181
注文コード
60878256
品番
461265
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
この商品は
均等荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
均等荷重(kg)
181
トラスコ品番
819-4189
質量(kg)
18.1
高さ(mm)
838
奥行(mm)
1087
材質
本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
色
ダークブルー
容量(L)
340
間口(mm)
711
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません