曜日別特売
409201 ラバーメイド エクストラユーティリティーカート ERECTA(エレクター) 60878746

ラバーメイド エクストラユーティリティーカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
ホワイト
内容量1台注文コード60878746品番409201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,400

洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カートです。
耐久性に優れたポリプロピレン製です。
棚の四方に落下防止加工が施してあり、搬送品の落下を防ぎます。

用途多目的搬送台車高さ(mm)960仕様両サイドパネル付きトラスコ品番758-9514材質棚板:ポリプロピレン(PP)、柱:スチール、パネル:ポリスチレン(PS)、車輪:ゴムホワイト奥行(mm)508間口(mm)1032段数3耐荷重(kg)136.1(各棚45kg)キャスターΦ102mm4輪自在ゴムキャスター均等積載量(kg/段)45最大積載量(kg/台)136
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする