曜日別特売
409301 ラバーメイド エクストラユーティリティーカート ERECTA(エレクター) 60878755

 

409301 ラバーメイド エクストラユーティリティーカート ERECTA(エレクター) 60878755
409301 ラバーメイド エクストラユーティリティーカート ERECTA(エレクター) 60878755

ラバーメイド エクストラユーティリティーカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
ホワイト
内容量1台注文コード60878755品番409301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥126,000

洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カートです。
耐久性に優れたポリプロピレン製です。
棚の四方に落下防止加工が施してあり、搬送品の落下を防ぎます。

用途多目的搬送台車積載荷重(kg)136荷台寸法(幅)(mm)1032荷台寸法(奥行)(mm)508高さ(mm)960車輪径(Φmm)102質量(kg)23.4材質(荷台)ポリプロピレン材質(ハンドル)スチール材質(車輪)ゴム仕様3面パネル付きトラスコ品番758-9522ホワイト段数3キャスター4輪自在式キャスター均等積載量(kg/段)45材質(パネル)ポリスチレン(PS)
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする