コクゴ
NBRチューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1巻(50m)
内径(Φmm)
10
注文コード
60878785
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥48,900
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性に優れています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
50
寸法(mm)
10×14
内径(Φmm)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
硬度
70度