MY-L430330/M AYZ ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 トラフタイプ 【受注生産品】 三菱電機 60878898

MY-L430330/M AYZ ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 トラフタイプ 【受注生産品】 三菱電機 60878898
MY-L430330/M AYZ ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 トラフタイプ 【受注生産品】 三菱電機 60878898
MY-L430330/M AYZ ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 トラフタイプ 【受注生産品】 三菱電機 60878898

ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 トラフタイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
光束(Lm)3250
定格消費電力(W)20.0(200V時)
内容量1セット注文コード60878898品番MY-L430330/M AYZ
参考基準価格(税別)¥66,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF26セット内容(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.0(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ40形エネルギー消費効率(Lm/W)162.5(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3250明るさ(Lm)3200明るさFHF32形x1灯器具高出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※ガードと吊具の併用はできません。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする