454507 ヘビーデューティーユーティリティカート ラバーメイド 60878965

 

454507 ヘビーデューティーユーティリティカート ラバーメイド 60878965
454507 ヘビーデューティーユーティリティカート ラバーメイド 60878965
454507 ヘビーデューティーユーティリティカート ラバーメイド 60878965
454507 ヘビーデューティーユーティリティカート ラバーメイド 60878965

ヘビーデューティーユーティリティカート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
均等積載量(kg/段)170
キャスター自在式(2個) 固定式 (2個)
自在式(2個) 固定式 (2個)
自在式 127mm(2個) 固定式 127mm(2個)
内容量1台注文コード60878965品番454507
参考基準価格(税別)¥186,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。
人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。
高密度構造樹脂設計
クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。

積載荷重(kg)340荷台寸法(幅)(mm)1372荷台寸法(奥行)(mm)640高さ(mm)914車輪径(Φmm)127質量(kg)23.8材質(車輪)ゴム仕様フラット天板トラスコ品番819-4748ブラックキャスター自在式(2個) 固定式 (2個)ハンドルエルゴノミックハンドル均等積載量(kg/段)170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする