曜日別特売
MY-X430331/M AYZ ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 学校用 [スクールファイン] 【受注生産品】 三菱電機 60879047

MY-X430331/M AYZ ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 学校用 [スクールファイン] 【受注生産品】 三菱電機 60879047
MY-X430331/M AYZ ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 学校用 [スクールファイン] 【受注生産品】 三菱電機 60879047
MY-X430331/M AYZ ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 学校用 [スクールファイン] 【受注生産品】 三菱電機 60879047

ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 学校用 [スクールファイン] 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
光束(Lm)2860
定格消費電力(W)20.0(200V時)
明るさ(Lm)3200
内容量1セット注文コード60879047品番MY-X430331/M AYZ
参考基準価格(税別)¥82,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様色温度可変適合部品:吊具CTK100PW・CTK4000PWセット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.0(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ40形エネルギー消費効率(Lm/W)143.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2860明るさ(Lm)3200明るさFHF32形x1灯器具高出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※直付・吊下兼用形

※Myシリーズ学校用[スクールファイン]は赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする