三菱電機
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 色温度可変タイプ MILCO.S有線タイプ 1回路制御用(調光信号線1線式) ライトユニット 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60879108
品番
EL-LU47033M AHZS
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
色温度可変
定格
5~100%連続調光形
定格電圧(V)
AC100~242
フレーム
亜鉛めっき鋼板
定格消費電力(W)
39.6(200V時)
平均演色評価数(Ra)
83
材質(カバー)
ポリカーボネート樹脂乳白色
光源寿命
40000時間