※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
60880243
品番
WNMG080412PQ CA510
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングです。
鋼の高速・高能率加工に対応です。
用途
旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工
材質
CVDコーティング
仕様
PQブレーカ、仕上げ~中、M級
トラスコ品番
654-6471
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
9.5
切刃長さ(mm)
8.7
呈色
金色
逃げ角(度)
0
構成
微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面