Z16.7.075.0-9 EZチェーン Z16型(内のり巾100) Igus(イグス) 60880872

※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z16.7.075.0-9 EZチェーン Z16型(内のり巾100) Igus(イグス) 60880872
Z16.7.075.0-9 EZチェーン Z16型(内のり巾100) Igus(イグス) 60880872
Z16.7.075.0-9 EZチェーン Z16型(内のり巾100) Igus(イグス) 60880872

EZチェーン Z16型(内のり巾100)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)75
リンク数9
9
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
内容量1個注文コード60880872品番Z16.7.075.0-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法D(mm)140寸法H(mm)189寸法K(mm)300屈曲半径R(mm)75ピッチ(mm)30.5リンク数9材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.91幅外寸(mm)115.3幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする