JHWSDE-46 スクリュードライバー 電工用 WILLIAMS 60882228

JHWSDE-46 スクリュードライバー 電工用 WILLIAMS 60882228
JHWSDE-46 スクリュードライバー 電工用 WILLIAMS 60882228

スクリュードライバー 電工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本先端サイズ4.76mm軸長(mm)152.4全長(mm)246.06注文コード60882228品番JHWSDE-46
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
先端形状マイナス先端サイズ4.76mm軸長(mm)152.4トラスコ品番755-3919全長(mm)246.06質量(g)54種類電工ドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする