SDR-30-TH 高所用スクリュードライバー WILLIAMS 60882334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDR-30-TH 高所用スクリュードライバー WILLIAMS 60882334
SDR-30-TH 高所用スクリュードライバー WILLIAMS 60882334

高所用スクリュードライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本先端形状マイナス先端サイズ11.11mm注文コード60882334品番SDR-30-TH
参考基準価格(税別)¥14,040販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
先端形状マイナス先端サイズ11.11mm軸長(mm)254トラスコ品番474-2231全長(mm)374.65質量(g)299種類グリップドライバー材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする