※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
高所用スクリュードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
先端形状
マイナス
先端サイズ
9.53mm
注文コード
60882377
品番
SDR-28-TH
参考基準価格(税別)
¥13,660
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・全長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
9.53mm
軸長(mm)
203.2
トラスコ品番
474-2222
全長(mm)
322.26
質量(g)
268
種類
グリップドライバー
材質(軸)
特殊合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし