曜日別特売
DHX-03 薄型ベントレンチ エンジニア 60882535

商品画像1

DHX-03 薄型ベントレンチ エンジニア 60882535
DHX-03 薄型ベントレンチ エンジニア 60882535
DHX-03 薄型ベントレンチ エンジニア 60882535
DHX-03 薄型ベントレンチ エンジニア 60882535

薄型ベントレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本対辺(mm)5、6トラスコ品番819-3754注文コード60882535品番DHX-03
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

精密機器・機械の補正メンテナンスに便利です。
握りやすいチューブ付きです。
アングルには3.0mm~3.3mm厚の特殊鋼を採用しています。

先端形状六角対辺(mm)5、6全長(mm)115材質(グリップ)グリップ:特殊鋼材質(軸)高炭素鋼質量(g)30刃先マグネットなし軸貫通なしトラスコ品番819-3754厚さ(mm)【アングル】3.2種類ラチェットドライバー商品構成単品

商品説明動画

薄型ベントレンチ/DHX-01~04【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする