※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
オフセット プラスドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
60882578
品番
JHW24104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥630
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス(+)
先端サイズ(#)
No.1/No.2
全長(mm)
101.6
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
30
刃先マグネット
なし
トラスコ品番
755-1967
材質
特殊工具鋼
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
軸貫通
なし