135068 840/1Z ビット Wera 60882693

840/1Z ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番796-0859
内容量1本注文コード60882693品番135068
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。

全長(mm)25トラスコ品番796-0859質量(g)10.4先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35対辺寸法(inch)3/8両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする