曜日別特売
Z300.075.075.0-15 EZチェーン Z300型(内のり巾75) Igus(イグス) 60887215

※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z300.075.075.0-15 EZチェーン Z300型(内のり巾75) Igus(イグス) 60887215
Z300.075.075.0-15 EZチェーン Z300型(内のり巾75) Igus(イグス) 60887215
Z300.075.075.0-15 EZチェーン Z300型(内のり巾75) Igus(イグス) 60887215

EZチェーン Z300型(内のり巾75)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)75
リンク数15
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
内容量1個注文コード60887215品番Z300.075.075.0-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,279
販売価格(税別)
10,254
寸法D(mm)208寸法H(mm)214寸法K(mm)370屈曲半径R(mm)75ピッチ(mm)67リンク数15材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする