曜日別特売
WXO-ST-PNC UMA 10×28.5INT0.5 スチール用 油穴付き プラネットカッタ WXO-ST-PNC OSG(オーエスジー) 60889282

スチール用 油穴付き プラネットカッタ WXO-ST-PNC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M10刃長(mm)28.5注文コード60889282品番WXO-ST-PNC UMA 10×28.5INT0.5
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

油穴から切削油剤を吐出することにより、効率的な切くず排出が行えます。

刃径(mm)10材質超硬合金(Carbide)シャンク径(mm)10全長(mm)85刃長(mm)28.5表面処理WXコーティングトラスコ品番478-3361刃数5ピッチ(mm)0.5呼び寸法M10被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする