DIA-MFC WC 10-L CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC OSG(オーエスジー) 60890488

DIA-MFC WC 10-L CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC OSG(オーエスジー) 60890488
DIA-MFC WC 10-L CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC OSG(オーエスジー) 60890488

CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)30
全長(mm)100
内容量1本注文コード60890488品番DIA-MFC WC 10-L
参考基準価格(税別)¥49,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金(Carbide)刃長(mm)30刃数12全長(mm)100トラスコ品番763-6849質量(g)114シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする