※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
全長(mm)
60
注文コード
60891723
品番
HTNRS4010-022018
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能
用途
一般鋼用テーパーネックラジアス
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
4
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
1
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
仕様
4枚刃
トラスコ品番
826-6489
質量(g)
884
タイプ
ラジアスタイプ
ねじれ角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応