※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
90
注文コード
60892028
品番
HTNRS4030-085018
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能
用途
一般鋼用テーパーネックラジアス
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
4
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
3
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
6
仕様
4枚刃
トラスコ品番
826-6519
質量(g)
884
タイプ
ラジアスタイプ
ねじれ角(°)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応