曜日別特売
HTNRS4040-104018 HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル ユニオンツール 60892064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)4全長(mm)80注文コード60892064品番HTNRS4040-104018
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥7,392
販売価格(税別)
6,720

充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能

用途一般鋼用テーパーネックラジアス材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数4刃径(Φmm)4刃長(mm)4全長(mm)80シャンク径(Φmm)6仕様4枚刃トラスコ品番826-6523質量(g)884タイプラジアスタイプねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする