曜日別特売
GDT-W-W1 排水トラップ テクノテック 60892286

GDT-W-W1 排水トラップ テクノテック 60892286
GDT-W-W1 排水トラップ テクノテック 60892286

排水トラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
タイプ縦引排水口
内容量1台注文コード60892286品番GDT-W-W1
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スタンダード防水パンに適合する有色トラップです。

タイプ縦引排水口その他封水深/50mm材質エルボY:TPE、ホース固定バンド:PA、目皿T(T.Tトラップ)・目皿受・トラップ本体:ABS、封水筒(平パッキン付):PP(EPDM)、消泡筒・ワン・スリップパッキン:PP、Uパッキン:EPDM本体:有色 、目皿・目皿受:アイボリーホワイト排水60L/分適合配管VU50・VP50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする