サンワサプライ
ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
60894786
品番
SW-KHU180
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。
HDMIケーブル、USBケーブル、オーディオケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
ケーブル長(m)
1.8
対応機種
SW-KVM8HU、SW-KVM2HHC、SW-KVM4HHC
インターフェース
【パソコン用】キーボード・マウス用:USB Aコネクタオス、ディスプレイ用:HDMI タイプA オス【周辺機器側】キーボード・マウス用:USB Bコネクタオス、ディスプレイ用:HDMI タイプA オス
ディスプレイ
HDMI
RoHS指令(10物質対応)
対応
キーボード/マウス
USB