曜日別特売
USB-3TCH30BK ドッキングステーション サンワサプライ 60894917

USB-3TCH30BK ドッキングステーション サンワサプライ 60894917
USB-3TCH30BK ドッキングステーション サンワサプライ 60894917
USB-3TCH30BK ドッキングステーション サンワサプライ 60894917
USB-3TCH30BK ドッキングステーション サンワサプライ 60894917
USB-3TCH30BK ドッキングステーション サンワサプライ 60894917
USB-3TCH30BK ドッキングステーション サンワサプライ 60894917
USB-3TCH30BK ドッキングステーション サンワサプライ 60894917
USB-3TCH30BK ドッキングステーション サンワサプライ 60894917
USB-3TCH30BK ドッキングステーション サンワサプライ 60894917
USB-3TCH30BK ドッキングステーション サンワサプライ 60894917
USB-3TCH30BK ドッキングステーション サンワサプライ 60894917
USB-3TCH30BK ドッキングステーション サンワサプライ 60894917
USB-3TCH30BK ドッキングステーション サンワサプライ 60894917

ドッキングステーション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60894917品番USB-3TCH30BK
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。
面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
ギガビットのLANに対応しています。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
VGAポートを搭載しVGA対応のモニタへの出力もできます。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
※PD対応パソコンである必要があります。
※別途ACアダプタが必要です。
【ご購入前にご確認ください】
※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。

セット内容取扱説明書、面ファスナー質量(g)75規格【LANポート】 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)ポート数2ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。コネクタ形状【USBハブ】USB3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W(20V 5A)対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。【映像出力】HDMIタイプA(19pin)メス×1、VGA(ミニD-Sub 15pin)メス×1、※同時に使用することはできません。※HDCP1.4対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×52×15電源電圧(V)5構成ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。モード通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスケーブル長(cm)約50通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大4K 30Hz、VGA/最大1920×1200 60Hz最大供給電流(mA)720(全ポート合計)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする