WXL-PC-EBD R0.5×1°×40 超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD OSG(オーエスジー) 60895442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WXL-PC-EBD R0.5×1°×40 超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD OSG(オーエスジー) 60895442
WXL-PC-EBD R0.5×1°×40 超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD OSG(オーエスジー) 60895442

超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.5刃径(Φmm)1注文コード60895442品番WXL-PC-EBD R0.5×1°×40
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金(Carbide)刃長(mm)0.63首下長(mm)40刃数2全長(mm)80トラスコ品番634-5590シャンク径(Φmm)4首径(mm)0.95刃径(Φmm)1表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.5ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする