07.20.018.0-5 ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20) Igus(イグス) 60896053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

07.20.018.0-5 ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20) Igus(イグス) 60896053
07.20.018.0-5 ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20) Igus(イグス) 60896053
07.20.018.0-5 ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20) Igus(イグス) 60896053

ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)18
リンク数5
5
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
内容量1個注文コード60896053品番07.20.018.0-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
寸法D(mm)56寸法H(mm)51寸法K(mm)100屈曲半径R(mm)18ピッチ(mm)20リンク数5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.17幅外寸(mm)27幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする