曜日別特売
HQI-TS250W/D HIDランプ オスラム 60897376

HIDランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード60897376品番HQI-TS250W/D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
全長(mm)162消費電力(W)250口金Fc2定格消費電力(W)250定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)5500直径(mm)25定格光束(Lm)21500電球の種類HIDランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする