曜日別特売
HQI-TS1000W/D/S HIDランプ オスラム 60897394

HIDランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1個)注文コード60897394品番HQI-TS1000W/D/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)187消費電力(W)1000口金K12s-36定格消費電力(W)1000定格寿命(時間)8000平均演色評価数(Ra)85色温度(K)6100アズワン品番65-1684-60直径(mm)41定格光束(Lm)90000電球の種類HIDランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする