曜日別特売
TM-FANCHANGER 電圧ブースター搭載USB変換ケーブル タイムリー 60898085

TM-FANCHANGER 電圧ブースター搭載USB変換ケーブル タイムリー 60898085
TM-FANCHANGER 電圧ブースター搭載USB変換ケーブル タイムリー 60898085
TM-FANCHANGER 電圧ブースター搭載USB変換ケーブル タイムリー 60898085
TM-FANCHANGER 電圧ブースター搭載USB変換ケーブル タイムリー 60898085
TM-FANCHANGER 電圧ブースター搭載USB変換ケーブル タイムリー 60898085

電圧ブースター搭載USB変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60898085品番TM-FANCHANGER
参考基準価格(税別)¥908販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

簡単に12VファンをUSB接続5Vに変換するケーブルです。
ケーブルは190cmあるので取り回しに制限がありません。
3Pinまたは、PWM4Pinコネクタファンが接続可能です。
(PWM4Pinコネクタファンを使用された場合、MAXの回転数での動作となります。)

適合FAN:3pinまたは、PWM4pinコネクタの定格12VDCFANケーブル長(cm)約190(コネクタ部含まず)
注意
※本製品は一般民生用として使用される事を前提に設計されており、工業用途、ハイセイフティ用途でのご使用を前提に設計されておりません。
※本製品は、12VDC仕様のファンをUSBコネクタ(5VDC)にて使用可能にする商品です。 一般的な12VDCのファンは0.3A仕様となります。
※少数ですが0.5A仕様のFANがあり、起動時に5VDC1.5A~2Aを必要とします。その場合、チップセットが発熱を起こし故障、火災の原因となりますのでご使用しないでください。
※保証規約は商品本体までを範囲としております。 メーカーでは商品本体以外の保証をお受けすることはできません。派生的、間接的、付帯的、精神的、金銭的損害に対する保証は一切お受けすることはできません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする