エブリィに計4個(2セット)取り付け、モバイルバッテリーで稼働しています。
夏場の車中温度を下げるため、外気を取り込んでいますが、充分な換気能力に満足しています。
必要十分な風量でした。音はさすがに無音とはいきませんがそれほどシビアな環境ではないため気になりません。いいお買い物でした。
農業用トラクターキャビン内のサブファンに使用しました。
エアコンはあるのですが、対流が悪いためエアコンの冷気を効率よく回す扇風機の代わりに取り付けました。
キャビン内が狭く、車載用扇風機では場所をとるため、小さいファンを探していました。
大きさ、薄さ、風量ともに良好です。
改善点は、
ON・OFFスイッチがついていると使いやすい。
USBコネクターの根元が少し弱いため、補強してほしい。