曜日別特売
07.50.028.0-17 ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾50) Igus(イグス) 60898826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

07.50.028.0-17 ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾50) Igus(イグス) 60898826
07.50.028.0-17 ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾50) Igus(イグス) 60898826
07.50.028.0-17 ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾50) Igus(イグス) 60898826

ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾50)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)28
リンク数17
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
内容量1個注文コード60898826品番07.50.028.0-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法D(mm)66寸法H(mm)71寸法K(mm)130屈曲半径R(mm)28ピッチ(mm)20リンク数17材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.26幅外寸(mm)57幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする