曜日別特売
MESHMONSTER10MG 世界最強microUSBケーブル microUSBオス-USB Aオス 全長100cm タイムリー 60899363

MESHMONSTER10MG 世界最強microUSBケーブル microUSBオス-USB Aオス 全長100cm タイムリー 60899363
MESHMONSTER10MG 世界最強microUSBケーブル microUSBオス-USB Aオス 全長100cm タイムリー 60899363
MESHMONSTER10MG 世界最強microUSBケーブル microUSBオス-USB Aオス 全長100cm タイムリー 60899363

世界最強microUSBケーブル microUSBオス-USB Aオス 全長100cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60899363品番MESHMONSTER10MG
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

世界最強microUSBケーブル
メッシュで巻かれたケーブルが恐ろしく丈夫
2.4tの車をMESH MONSTERで引っ張って動かしましたが、切れることは無く、またその後データ通信と充電が問題なくできました。
まさに不死身のモンスターです。
ケーブル表面がスベスベなので絡まらない
ゴムケーブルの表面を繊維で巻いているため、スベスベになっています。
鞄の中で絡まりまらず、使いたい時にすぐに使えて便利です。
アルミ製コネクタがクール
大容量の電気を流すとケーブルは熱を発しますが、アルミ製コネクタであれば放熱性が高くて安心です。
何よりクールでかっこいいです。
カラーバリエーションは豪華なゴールドとシルバー
従来品との差別化のため、高級感のあるメタリックカラーで仕上げています。どちらもリッチな印象です。
最大2.0A出力
メーカーの超高速充電ケーブル(2.4A)ほどの高出力ではありませんが、2.0A出力あれば十分です。
データ通信にも対応
大容量の電気が流れるのは嬉しいけど、データ通信が犠牲になっては困るというユーザーも多いはず。
全長100センチ
持ち歩きに最適な長さです。
メーカーの超高速充電ケーブルでは一番人気の長さです。

仕様両端コネクタ用キャップ付属材質コネクタ アルミ、ケーブルメッシュ 強力繊維質量(g)24コネクタ形状microUSBオス-USB Aオス通信方式データ転送/リンク対応ケーブル長(cm)100
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする