曜日別特売
SU2-AA05R USBケーブル USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) エスエスエーサービス 60899677

SU2-AA05R USBケーブル USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) エスエスエーサービス 60899677
SU2-AA05R USBケーブル USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) エスエスエーサービス 60899677
SU2-AA05R USBケーブル USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) エスエスエーサービス 60899677

USBケーブル USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60899677品番SU2-AA05R
参考基準価格(税別)¥352販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

USB Aの全結線延長ケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。
(ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)

レッドケーブル長(m)0.05コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスケーブル長(cm)5特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60899677
2024-06-11
用途: 備品

PC切り替え機に使用するために購入しました。
絶妙な長さで良いです。

対象商品 : 60899686
2022-02-01
用途: 屋外ポンプ線延長
建設業・工事業

園芸用ポンプの延長線として購入しました。防水性に心配でしたので、テープで保護して使用しています。

対象商品 : 60899686
2022-10-07
用途: 日常
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が安く購入する事が出来て、大変に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする