商品レビューを投稿する内容量1個注文コード60900921品番AF16F5L-C1A3W
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638販売価格(税別)
・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。
・標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。
・各種ソケットを用意し配線省力化を実現。
・金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c)
・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。
・RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。
・CEマークを表示。