長尾製作所
穴付きスロットカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60902574
品番
N-PCIK-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥305
長尾製作所 職人シリーズの新商品
こだわりの自社一貫生産
設計、素材、加工、組み立て、ラベル、パッケージ全て日本製です。
付属品
無し
仕様
フルハイト:1枚入
材質
SPCC(鉄板)1.0mm厚
穴径(Φmm)
10
仕上
穴(ケーブル通し穴)のバリ取りを入念に処理
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。