RDH4028B ケースファン 40角あり 長尾製作所 60902669

ケースファン 40角あり

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60902669品番RDH4028B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,124販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ワイドレンジに対応!!冷却性に特化した高速ファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
※定格電圧は24Vです。

仕様リブあり、パルスセンサー無し / 3pinコネクタ寸法(mm)40×40×28回転数(min-1[r.p.m])24V:11000 / 12V:7633 / 5V:2821騒音レベル(dB(A))24V:43.15 12V:30.0 5V:21.5コネクタ3pinリード線長さ(mm)350定格電流(V)24:0.25A/12:0.14A/5:0.06ARoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製]最大風量(CFM)24V:14.32 / 12V:10.0 / 5V:3.26
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする