※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CRE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
0.8
0.8
1
1.5
2
3
刃長(mm)
0.32
0.32
0.4
0.6
0.8
1.2
首下長(mm)
6
2
4
6
8
10
12
16
コーナー半径(mm)
0.1
0.1
0.2
0.3
0.5
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60903526
品番
PHX-LN-CRE 0.8×R0.1×6
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
折損、欠けに特に強い高硬度リブ溝加工用エンドミルです。
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
0.32
刃数
4
全長(mm)
50
トラスコ品番
632-8296
首径(mm)
0.72
刃径(Φmm)
0.8
首下長(mm)
6
被削材
炭素鋼、合金鋼、工具鋼(HRC40まで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(HRC60まで)
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
WXSコーティング
コーナー半径(mm)
0.1
ねじれ角(°)
54
外径許容差(mm)
0~-0.015
コーナR許容差(mm)
±0.007
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)
干渉角度θk(°)
7.52
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)