PHX-LN-CRE 1×R0.1×8 超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CRE OSG(オーエスジー) 60903648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHX-LN-CRE 1×R0.1×8 超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CRE OSG(オーエスジー) 60903648
PHX-LN-CRE 1×R0.1×8 超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CRE OSG(オーエスジー) 60903648

超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CRE

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)1
刃長(mm)0.4
首下長(mm)8
コーナー半径(mm)0.1
内容量1本注文コード60903648品番PHX-LN-CRE 1×R0.1×8
参考基準価格(税別)¥8,610販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

折損、欠けに特に強い高硬度リブ溝加工用エンドミルです。

材質超硬合金(Carbide)刃長(mm)0.4刃数4全長(mm)50トラスコ品番632-8415首径(mm)0.93刃径(Φmm)1首下長(mm)8被削材炭素鋼、合金鋼、工具鋼(HRC40まで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(HRC60まで)シャンク径(Φmm)4表面処理WXSコーティングコーナー半径(mm)0.1ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015コーナR許容差(mm)±0.007適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)干渉角度θk(°)6.24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする