曜日別特売
RYT751F7-VV2 富士電機 サーボアンプ 富士電機 60903730

RYT751F7-VV2 富士電機 サーボアンプ 富士電機 60903730
RYT751F7-VV2 富士電機 サーボアンプ 富士電機 60903730

富士電機 サーボアンプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
この商品は出力・容量・電圧など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力(kW)
0.75
電圧(V)
200
注文コード
60903730
品番
RYT751F7-VV2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

半自動で簡単に調節できるPCコーダのチューニング機能
・サーボが自動で調整するチューニングレスモード。
チューニングをしなくてもサーボ側で自動的に応答性(ゲイン)を調整。立ち上げ時のチューニングの手間がかかりません。
・細やかな調整が可能なオートチューニングモード
サーボアンプが次走的に応答性(ゲイン)を調整。チューニングレスモードより細やかな制御が可能となります。
・最大限の精度を叶えるマニュアルチューニングモード
高い精度が求められる機械のためのモードです。一度に複数のパラメータを最適値に調整でき、高い応答性(ゲイン)で調整が可能です。
導入時の機械セットアップ期間を短縮化する機能
・プログラム完成前に機械を試運転できるパターン運転機能
コントローラのプログラムが完成していなくても、機械をサーボの調整ができます。
・機械完成前にプログラムを試行できるシーケンスモード
機械が完成していなくてもコントローラのプログラムを実行できるので、プログラムのデバック効率が上がります。

用途
主電源 相数:50W~750W:単相/三相 1.0kW~5.0kW:三相
電圧・周波数:AC200~240[V] 50/60[Hz]
許容電圧変動:三相:AC170~264[V]、単相:AC190~264V 制御電源 相数:単相
電圧・周波数:AC200~240[V]、50/60[Hz]
許容電圧変動:AC170~264V 制御方式 全デジタル正弦波PWM方式 使用環境温度 -10~55℃ 使用環境湿度 10~90%RH(結露無きこと) 耐衝撃 19.6[m/s2]
電圧(V)
200
電源
単相/3相
出力(kW)
0.75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする