用途ネジ、ボルトの締め・緩めセット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、プラスチックケース質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~2000/2800定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×210×73打撃数(min-1[回/分])0~3000/3600締付能力(普通ボルト)M6~18締付能力(高力ボルト)M6~14最大締付トルク(N・m)285バッテリー容量(Ah)5.0(×2)充電時間(分)約60(空→80%ターボ充電)、約70(空→フル充電)ビット寸法(mm)6.35六角軸ビット、12.7角ドライブソケットRoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)15.8