2P342-0800-CMA 1740 CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビック 60905836

2P342-0800-CMA 1740 CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビック 60905836
2P342-0800-CMA 1740 CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビック 60905836

CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本刃径(Φmm)8注文コード60905836品番2P342-0800-CMA 1740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,100
トラスコ品番825-2163材質1740刃数4全長(mm)63刃長(mm)18シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする