サンドビック
CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
60905915
品番
2P342-0300-PA 1730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,510
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
613-9736
材質
超微粒超硬合金(コーティング)、超微粒超硬合金
刃数
4
全長(mm)
57
刃長(mm)
7
被削材
鋼、鋳鉄、鋼、鋳物
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
AlCrNコーティング
ねじれ角(°)
38・42
商品説明動画
参考になった