サンドビック
CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
60905967
品番
2P342-1000-PA1730
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
613-9795
材質
超微粒超硬合金(コーティング)、超微粒超硬合金
刃数
4
全長(mm)
72
刃長(mm)
22
被削材
鋼、鋳鉄、鋼、鋳物
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
AlCrNコーティング
ねじれ角(°)
38・42
商品説明動画
参考になった