曜日別特売
2P342-2000-PA 1730 CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビック 60906012

2P342-2000-PA 1730 CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビック 60906012
2P342-2000-PA 1730 CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビック 60906012

CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本刃径(Φmm)20注文コード60906012品番2P342-2000-PA 1730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,800
トラスコ品番613-9825材質超微粒超硬合金(コーティング)、超微粒超硬合金刃数4全長(mm)104刃長(mm)42被削材鋼、鋳鉄、鋼、鋳物シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)20表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)38・42

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする