曜日別特売
2S342-0400-050-PA 1730 CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビック 60906028

2S342-0400-050-PA 1730 CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビック 60906028
2S342-0400-050-PA 1730 CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビック 60906028

CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)4注文コード60906028品番2S342-0400-050-PA 1730
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
トラスコ品番613-9744材質超微粒超硬合金刃数4全長(mm)57刃長(mm)9被削材鋼、鋳鉄、鋼、鋳物シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理AlCrNコーティングコーナー半径(mm)0.5ねじれ角(°)38・42

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする