2S342-1200-100-PA 1730 CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビック 60906046

2S342-1200-100-PA 1730 CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビック 60906046
2S342-1200-100-PA 1730 CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル サンドビック 60906046

CoroMill(R) Plura 重切削フライス加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本刃径(Φmm)12注文コード60906046品番2S342-1200-100-PA 1730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,200
トラスコ品番614-5051材質超微粒超硬合金刃数4全長(mm)83刃長(mm)26被削材鋼、鋳鉄、鋼、鋳物シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理AlCrNコーティングコーナー半径(mm)1.0ねじれ角(°)38・42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする