※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.1
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
1
注文コード
60906204
品番
UDCLRSF2010-010010
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥24,658
販売価格(税別)
¥
22,416
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径・刃長
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現
用途
超硬合金加工用、硬脆材
材質
微粒子超硬合金(MG)
表面処理
UDC
刃数
2
コーナーR(mm)
0.1
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
1
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
828-3352
RoHS指令(10物質対応)
対応