用途ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。トラスコ品番208-0907材質アルミニウム長さ(mm)78.3材質/仕上アルミニウム質量(g)約363(約275)外径(Φmm)50周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸シャフト形分解能100P/R電源電圧(V)5VDC ±5%(リップルP-P: 5%以下)保護等級IP50(IEC規格)制御出力トーテムポール使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC出力相A、B、Z各種認証CE